ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100本)
注文コード
14768846
品番
LPH350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
結束バンド インシュロックタイ アウトサイドセレーションシリーズ フラットヘッドタイ
色
黒
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
355×9
結束径(Φmm)
25.0~92.0
仕様
標準、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
480 (48.95)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2