前
サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
3L
色
4ブルー
24インディゴ
89グレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14770431
品番
KF92011V-KS053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット&KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
色
4ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
素材
へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。