ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
クロージャー(ヘッド部)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
乳白
乳白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
14770675
品番
ATS10266209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
全自動結束システム ATS3080 連結タイ クロージャー
色
乳白
材質
66ナイロン
仕様
標準、屋内使用
種別
ATS3080用連結タイクロージャー
寸法
8×5.4mm
使用温度範囲(℃)
-40~+85
結束径(Φmm)
Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80
ループ引張強度規格値(N[kgf])
220 (22.43)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB