ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エアー式工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14770806
品番
MK9PUA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
結束工具 タイメイト エアー式工具 MK9P 上部エア
色
黒
仕様
上部エア接続、インシュロックタイ幅3.5~13.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)
質量(g)
910
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2