WSI ワイドストラップ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14770928

ワイドストラップ 耐熱性

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長×幅W(mm)307×12.7
結束径(Φmm)10.0~80.0
内容量1袋(50本)注文コード14770928品番WSI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ

全長×幅W(mm)307×12.7結束径(Φmm)10.0~80.0仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする