曜日別特売
#8500-KS054 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14770966

#8500-KS054 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14770966
#8500-KS054 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14770966
#8500-KS054 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14770966
#8500-KS054 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14770966
#8500-KS054 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14770966
#8500-KS054 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14770966
#8500-KS054 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14770966

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズM
シルバー
内容量1セット注文コード14770966品番#8500-KS054
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

綿100%の長袖タイプ

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)シルバーサイズM胸囲(cm)116肩幅(cm)50袖丈(cm)54着丈(cm)64素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする