ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
壁埋込情報コンセント バネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
14771043
品番
MJ11S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格
Cat5e
仕様
バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし
色
アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白
使用温度範囲(℃)
-10~+60
商品説明動画
参考になった