ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
レーザープリンター用ラベル
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(480枚)
1袋(840枚)
1袋(480枚)
1袋(2295枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(480枚)
注文コード
14771129
品番
TAGN4L-9495
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル セルフラミネートラベル
色
白
材質
PBTフィルム
仕様
セルフラミネートラベル、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40~+135
厚さ(μm)
70
粘着剤
アクリル系
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)12
用紙サイズ
A4
ラベル数
24
印字部(mm)
25.4×19.1
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった