ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
全自動結束機 ハンディタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14772014
品番
AT2060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
バスケットに入れる
全自動結束システム AT2060
色
白
全長(mm)
361.2
質量(g)
1800
寸法(幅W×高さH)(mm)
66.4×269.7
最大結束径(Φmm)
32
最小結束径(Φmm)
1.5
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-0
商品説明動画
全自動結束システム「AT2060」 使用事例動画
参考になった