ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ホースクランプタイ 耐熱性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100本)
注文コード
14772163
品番
CTT50R-HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
インシュロック 固定アクセサリ ホースクランプ ホースクランプタイ
色
黒
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
205×4.7
結束径(Φmm)
1.5~44.0
仕様
ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下
使用温度範囲(℃)
-40~+105
ループ引張強度規格値(N[kgf])
225 (23)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2