曜日別特売
QS-101 NEW 全自動結束機 卓上型エアー式 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14772206

全自動結束機 卓上型エアー式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14772206品番QS-101 NEW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000

全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW

全長(mm)630質量(kg)21寸法(幅W×高さH)(mm)210×770最大結束径(Φmm)16最小結束径(Φmm)0.7

商品説明動画

全自動結束システム「QS-101 NEW」 使用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする