MJC5E2 LAN用 110モジュラ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14772267

LAN用 110モジュラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50個)注文コード14772267品番MJC5E2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 110タイプ

規格Cat5e仕様モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし寸法(mm)19.3×14.6×31.7使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~15.0×19.3~19.6

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする