曜日別特売
PZ-58M プライヤー メカ ネジザウルス GT モノタロウ 14775058

 

PZ-58M プライヤー メカ ネジザウルス GT モノタロウ 14775058
PZ-58M プライヤー メカ ネジザウルス GT モノタロウ 14775058
PZ-58M プライヤー メカ ネジザウルス GT モノタロウ 14775058
PZ-58M プライヤー メカ ネジザウルス GT モノタロウ 14775058
PZ-58M プライヤー メカ ネジザウルス GT モノタロウ 14775058
PZ-58M プライヤー メカ ネジザウルス GT モノタロウ 14775058
モノタロウ

プライヤー メカ ネジザウルス GT

(115件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード14775058品番PZ-58M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズとモノタロウがついにコラボ!
機械をイメージしたモノタロウでしか手に入らない限定カラーです。
先端部に縦溝が刻まれており、ネジ山がつぶれたネジでもしっかりくい込み、回すことができます。
新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応できます。
さびたネジのつかみも可能です。
ネジの噛み角度の調整により更にネジをしっかりホールドします。
奥まった所のネジも廻せるスリムな先端で様々なシーンで使用できます。
連続作業に便利な開きバネ付タイプで作業が楽になります。
刃部を装備しており線材の切断にもご使用頂けます。
キャップ付で保管も便利です。

用途つぶれたネジやさびたネジのレスキューツールとして。全長(mm)本体:160、キャップ:53付属品ウルスマスク(刃部キャップ)材質本体:高炭素鋼(S58C)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)130適合ねじM2~4(トラスネジ)、M1.6~5(ナベネジ)刃部硬度HRC56±2切断能力(Φmm)1.2(銅線)先端くわえ部(mm)Φ3~9.5本体くわえ部(mm)Φ5.5~10
注意
※サイズに適合しないネジには使用しないでください。
※ネジに必要以上の力を加えないでください。ネジの頭を切断したり損傷する原因になります。
※くわえ部で手や身体を傷つけないように注意ください。
※安全のために保護メガネを着用して作業してください。
※くわえ部で手や身体を傷つけないように注意ください。
※切断能力以上の硬い材質やピアノ線などの切断に使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14775058PZ-58M32694234PZ-58PZ-58M ネジザウルスGT エンジニア 32694234ネジザウルスGTエンジニア1個
2,298
欠品中
税込2,528
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:115
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14775058
2023-09-02
用途: メンテナンス用

工具箱に1本あると重宝します。錆ロックしてスパナが掛からない小ネジを緩められるので、非常に助かります。さすがエンジニアの製品ですね。

対象商品 : 14775058
2023-07-20
用途: 錆びたネジの取り外し

うわさ通り錆びたネジでもしっかりつかんで回せました。

対象商品 : 14775058
2023-07-05
用途: 溝の潰れたネジ釘を抜く時など

溝の潰れたネジ釘を抜く時など重宝しています。キャップが付属して持ち運びが便利になりました。

対象商品 : 14775058
2022-11-02
用途: ねじ外し
製造業

ねじ外しのナンバーワンブランドなので安心です、これで外れなければ他社のものでも外れないと信じているので、こういう最終兵器工具には精神的に安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 14775058
2022-12-31
用途: ビスが緩まない時

ビスの頭なめたらこれ使えば楽に回りました。キャップがついてるので保管しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 14775058
2022-11-10
用途: 舐めたネジ外しに

プラスネジで舐めかけて回らなかったネジを救出できました。もう少し価格が安いと、もっと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 14775058
2022-08-05
用途: 取れないネジの最終兵器

モノタロウとのコラボカラー【グレー】に惹かれて購入しました。こちらのネジザウルスGTはガンブルーで黒染めしてカスタムバージョンにしようと思っています。

対象商品 : 14775058
2022-05-26
用途: ネジの山が潰れてしまったものでも抜くことが出来ました。
株式会社サンエイ企画

本体側は、再利用しなければならないモノでしたのでネジ周辺を壊すことも出来ず困って居ました。
ネジザウルスを利用する事で比較的簡単に抜くことが出来ました。
当然、メンテナンス後新しいネジも正常に利用する事が出来て助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする