サンエス
空調風神服 ツナギ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
LL
ウエスト(cm)
106
102
110
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14775175
品番
KF92046-KS054
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥31,600
脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
134
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
56
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。