ホワイトシリーズ ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
容量(L)3.6
材質琺瑯用鋼板
内容量1個注文コード14776318品番
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ、すっきり入れ子に。
食材が生える白いボール。

材質琺瑯用鋼板サイズ(cm)26容量(L)3.6仕様オーブン使用可質量(g)570直径×高さ(cm)27.7×10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする