野田琺瑯
ホワイトシリーズ 琺瑯蓋レクタングル深型
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
14776424
品番
WFH-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
蓋が琺瑯製なので、本体の受け皿・ソーサーとしておもてなしの器にも。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板
容量(L)
0.85
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
M
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.3×12.7×6.2