TU-14 TUTU(筒) 野田琺瑯 14776589

TUTU(筒)

商品レビューを投稿する
返品不可
容量(L)1.2
内容量1個注文コード14776589品番TU-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

湿気や乾燥を防ぎ香りを逃さないので、茶葉やコーヒー豆の保存、調味料やショートパスタ等を入れても便利。
洗いやすいのも魅力です。シール蓋と琺瑯蓋の2重蓋が可能な琺瑯容器。

容量(L)1.2材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂仕様オーブン使用可サイズL質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×11.6×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする