野田琺瑯
バターケース
商品レビューを投稿する
返品不可
容量(L)
0.42
0.42
0.76
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776923
品番
BT-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
琺瑯と天然木の蓋を組み合わせたバターケース。
においうつりがなく冷却性の高い琺瑯はバターケースとしても最適。
天然木の蓋をカットボードにしてバターを切り、そのまま食卓へ。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)天然木
仕様
オーブン使用可
質量(g)
390
容量(L)
0.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.7×9.7×5.2