曜日別特売
223408 セラーメイト これは便利調味料びん 星硝 14777097

セラーメイト これは便利調味料びん

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14777097品番223408
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

和風だし、調味料を作って保存。そのまま注いで使用。
料理研究家松本忠子先生のレシピ付き。

材質(本体)ソーダガラス、(フタ)ポリプロピレン樹脂、(フタ止め・フック)ポリカーボネイト樹脂、(パッキン・注ぎ口)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール容量(L)0.5質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×18.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14777097
2021-03-30
用途: 調味料、ドレッシングの保存容器として
教育・研究機関

料理教室主宰者です。欲しかったイメージの商品にやっと巡り合えた!という本音です。
大きさ、重さもこれくらいなら!持ちやすい、簡単に洗えて衛生的、シンプルなデザインで清潔感はとても大事です。生徒の皆さんに薦めます!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする