フカガワ
とって付キャップ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
275
100
125
150
175
200
225
250
275
300
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778549
品番
275Φ
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
外径D(Φmm)
273
寸法a(mm)
30
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
110
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
寸法w(mm)
30
呼び径(Φmm)
275
材質
亜鉛鋼板