曜日別特売
200Φ とって付キャップ(SPサイズ) フカガワ 14778603

※通常サイズの写真となります

200Φ とって付キャップ(SPサイズ) フカガワ 14778603
200Φ とって付キャップ(SPサイズ) フカガワ 14778603

とって付キャップ(SPサイズ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(Φmm)200
内容量1個注文コード14778603品番200Φ
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
継手類の、管の閉口部に使用します。

内径D(Φmm)200寸法a(mm)25寸法b(mm)25寸法c(mm)70寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6寸法w(mm)25呼び径(Φmm)200材質亜鉛鋼板
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14778603
2022-07-12
用途: 籾摺り機作業終了時

籾摺り作業終了後、もみ殻排出ダクトの端末に取り付けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする