曜日別特売
49mm プロテクトフィルター FILTER49PRO プロテクトフィルター Canon 14778847

プロテクトフィルター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード14778847品番49mm プロテクトフィルター FILTER49PRO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。
多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。

用途常用フィルターとして最適適合EF50mm F1.8 STMタイプスクリュータイプフィルター直径(Φmm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする