曜日別特売
キヤノン レンズキャップ E-49 L-CAPE49 レンズキャップ Canon 14779093

レンズキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付径(Φmm)49
内容量1個注文コード14779093品番キヤノン レンズキャップ E-49 L-CAPE49
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

レンズキャップです。

適合EF50mm F1.8 STM対応49mm用取付径(Φmm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14779084
2023-06-27
用途: スコープのレンズカバー
株式会社自研センター教育・研究機関

精度がよく、さすがキャノン純正、1ミリ刻みでラインナップがあればさらに良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする