EOS Kiss X90 ボディー デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディー Canon 14779443

EOS Kiss X90 ボディー デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディー Canon 14779443
EOS Kiss X90 ボディー デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディー Canon 14779443
EOS Kiss X90 ボディー デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディー Canon 14779443

デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 ボディー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台注文コード14779443品番EOS Kiss X90 ボディー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。

有効画素数約2410万画素ブラック撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング質量(g)(本体のみ)約427セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下フォーマット形式DCF2.0液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする