曜日別特売

標準型エアドライヤー(小型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
電源(V)(50/60Hz)三相200/200、220
(50/60Hz)三相200/200、220
(50/60Hz)単相200,220/200、220
(50/60Hz)単相100/100、110
処理空気量(50/60Hz)(m3/min)8.9/10.4
内容量1台注文コード14779757品番RAX55J
参考基準価格(税別)¥631,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×990×1100処理空気量(m3/min)(50/60Hz)8.9/10.4入口空気温度(℃)5~50使用周囲温度(℃)2~45電源(V)(50/60Hz)三相200/200、220種別空冷式型式(オートドレントラップ )FD6質量(kg)84使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4定格遮断容量(A)10電流(A)(50/60Hz)5.3/5.7,5.4冷媒R-410A空気出入口接続口径R2運転音(dB)(A)(50/60Hz)60/63電源容量(kVA)2.9使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98消費電力(kW)(50/60Hz)1.30/1.63,1.60出口空気露点(℃)圧力下10冷凍機出力(kW)1.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
1が参考にしています
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする