LDA5LG3 LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780213

 

LDA5LG3 LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780213
LDA5LG3 LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780213
LDA5LG3 LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780213

LED電球 E26 一般電球 広配光

(1件のレビュー)
取扱い終了
光源色電球色、バリエーション:昼白色
明るさ(W)40相当
内容量1個注文コード14780213品番LDA5LG3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省エネ、長寿命のLED電球

口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)108質量(g)47明るさ(W)40相当外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LED光源色電球色、バリエーション:昼白色アズワン品番65-0437-96RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14780238
2021-04-13
用途: 机に設置
製造業

黄色系の光を求めている方にはちょうど良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする