萩原工業
ターピー グランドバリアクロス-10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(m)
1
1
2
3
厚さ(mm)
0.5
0.5
0.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14782268
品番
GBC-10T1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。
裏面にラミネートコーティングを施していますので、鉄製の杭のご使用を推奨します。
用途
耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
幅(m)
1
長さ(m)
50
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.5
耐候年数(年)
約10
寸法(m)
1×50
使用目的
除草、雑草・防塵・防砂対策、雑草対策
質量(g/m
2
)
140
引裂強度(N)
タテ:450、ヨコ:330
遮光率(%)
99.92
アズワン品番
64-8536-87
引張強度(N/5cm)
タテ:1250、ヨコ:1100
注意
※多少の縮みが出ますので、収縮を想定して、施行をお願い致します。
※60℃以上の高温環境下での使用は、クロスの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
※有機リン系農薬(フェニトロチオン)や硫黄系農薬(硫黄燻蒸も含む)は、クロスの耐久性を著しく低下させますので使用しないで下さい。
※地下茎植物は生えてくる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません