曜日別特売
OMRPJ-150 ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782365

 

OMRPJ-150 ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782365
OMRPJ-150 ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782365
OMRPJ-150 ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782365
OMRPJ-150 ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782365
OMRPJ-150 ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782365
モノタロウ

ラジオペンチ 高品質(JIS)

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1丁注文コード14782365品番OMRPJ-150
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。

用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: 細かい作業
サービス業

頭のちぎれた小さなネジを回して抜くのに使用しました。ラジオペンチの先端に精度があり強度もあるので使いやすい。コスパよし

2024-12-11
用途: 機械や部品のメンテ
その他業種

安物ばかり使ってきたので、本品のスムーズな開閉や重量バランスの良さに感動しました

対象商品 : 14782365
2024-07-11
用途: 日常使い
サービス業

高品質強力ニッパーが良かったのでラジオペンチも購入してみました。以前の安物はヒンジのところから曲がって刃が開いてダメになりましたが、しっかりした作りでそれば問題なさそうです。
噛み合わせの仕上げもバッチリで薄紙も滑りません。これでギザギザがなまらなければ最高ですが、それはまだ分かりません。
良い品物だと感じます。

対象商品 : 14782365
2024-04-29
用途: 石油暖房機器の修理

特に感想を書くことはありません。あえて言えば、戻りのスプリングがついていて、便利になったなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 14782365
2024-04-14
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

質感や使い勝手がよく、価格以上の品質と思います。古いやつをずっと愛用していたのですが新しくて品質がいいのは仕事がはかどります。

対象商品 : 14782365
2024-05-21
用途: 電子基板分割

やはり高いだけあって、安いものと違い使い心地が良い。

対象商品 : 14782365
2023-12-22
用途: 色々な作業

確かにきちんと研磨されているが、出来たら掴むところのギザぎざが互い違いにかみ合うようになっていたら良いと思った。ま、規格ものなので安心して使える。

対象商品 : 14782365
2023-10-25
用途: 整備等
伊藤どうぶつ病院サービス業

用途外かもしれませんがネジ山を潰したネジを回してみました。
しっかり回って無事外すことが出来ました。
高品質のお陰かもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする