曜日別特売
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045

KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045
KF92521G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G) サンエス 14785045

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
内容量1セット注文コード14785045品番KF92521G-KS054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,100

より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)10蛍光イエローサイズ4L胸囲(cm)140着丈(cm)72機能【1】機能脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応裄丈(cm)87素材オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする