前
サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
XL
XL
M
色
6シルバー
6シルバー
69チャコール
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14787276
品番
KF96990-KS054
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
色
6シルバー
サイズ
XL
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。