曜日別特売
#8500-KS055 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14787590

#8500-KS055 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14787590
#8500-KS055 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14787590
#8500-KS055 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14787590
#8500-KS055 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14787590
#8500-KS055 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) FUKUTOKU(福徳産業) 14787590

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズL
チャコール
内容量1セット注文コード14787590品番#8500-KS055
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

綿100%の長袖タイプ

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)チャコールサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする