曜日別特売
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589

 

KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589
KF92029-KS055 空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14791589

空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1セット注文コード14791589品番KF92029-KS055
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

警備などにオススメのシャツタイプの風神服。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)ネイビーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)82素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする