前
サンエス
空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
16グラフィックシルバー
14グラフィックルー
16グラフィックシルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14793260
品番
KF92162-KS055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,600
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
16グラフィックシルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
67
素材
ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。