前
サンエス
空調風神服 高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
10蛍光イエロー
10蛍光イエロー
30蛍光オレンジ
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14801127
品番
KF92520-KS055
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
10蛍光イエロー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
70
機能
【1】脇ファン使用【2】反射材使用
裄丈(cm)
51
素材
オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。