前
サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
XL
M
色
69チャコール
6シルバー
69チャコール
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14803927
品番
KF96990-KS055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,600
夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
69チャコール
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。