FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
3L
LL
色
チャコール
シルバー
チャコール
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14804171
品番
#8500-KS056
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
綿100%の長袖タイプ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
チャコール
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。