前面
サンエス
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
4L
6L
8L
M
色
11カモフラホワイト
ネイビー
シルバーグレー
11カモフラホワイト
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14804487
品番
KF100-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
11カモフラホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
70
素材
デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。