前面
サンエス
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
8L
色
6シルバーグレー
ネイビー
6シルバーグレー
11カモフラホワイト
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14804600
品番
KF101-KS056
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
6シルバーグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
素材
デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。