前
サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
XL
4L
5L
色
13サックス
6シルバーグレー
13サックス
23ディープネイビー
37ターコイズブルー
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14805047
品番
KF90450-KS056
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
13サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。