前
サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
XL
S
M
4L
5L
L
色
シルバー
3ネイビー
ブルー
4ブルー
6シルバー
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14805397
品番
KF90470-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
シルバー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。