前
サンエス
空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
XL
色
6シルバー
4ブルー
6シルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14806018
品番
KF90480-KS056
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
6シルバー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。