前
サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
M
L
LL
XL
4L
S
5L
色
3ネイビー
3ネイビー
6シルバー
7モスグリーン
14ダークブルー
69チャコール
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14806061
品番
KF90540N-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,600
深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
3ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
素材
ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。