前
サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
XL
4L
S
5L
色
3ネイビー
3ネイビー
6シルバー
7モスグリーン
14ダークブルー
69チャコール
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14806079
品番
KF90540N-KS056
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
3ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。