前
サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
XL
4L
5L
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14806700
品番
KF90600-KS056
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ハードな現場で活躍する丈夫な厚地ブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
14ダークブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
素材
表:綿100% 裏:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。