前
サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
S
S
L
LL
XL
M
色
シルバー
シルバー
6シルバー
20キャメル
チャコール
69チャコール
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14806797
品番
KF91400-KS056
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
シルバー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
素材
コットンブロード(綿100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。