前
サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
L
LL
XL
M
色
20キャメル
シルバー
6シルバー
20キャメル
チャコール
69チャコール
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14806919
品番
KF91400-KS056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
20キャメル
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
素材
コットンブロード(綿100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。