前
サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
M
M
S
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバー
シルバー
キャメル
チャコール
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14807077
品番
KF91400G-KS056
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
素材
コットンブロード 綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。