前
サンエス
空調風神服 フード付長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
XL
色
6シルバー
6シルバー
20キャメル
69チャコール
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14807357
品番
KF91410-KS056
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
6シルバー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
素材
綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。