前
サンエス
空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
S
色
チャコール
シルバー
キャメル
チャコール
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14807908
品番
KF91490-KS056
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
チャコール
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
素材
コットンブロード 綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。