サンエス
空調風神服 長袖シャツ(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
サックス
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14808145
品番
KF92029-KS056
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
警備などにオススメのシャツタイプの風神服。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
78
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。